ADKR 150504PDR-HM IC950 Plaquitas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 5698279
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5698279
EAN/GTIN 7291075037968
Número do fabricante 5698279
Número L L23910 588

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta