TPKN 2204PDTR-42 IC910 Plaquita Triangular Positiva de Fresado, Incidencia 11º, para Uso General.

N.º do artigo: 5697468
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5697468
EAN/GTIN 7291075078152
Número do fabricante 5697468
Número L L24170 69

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta