{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Granulado de MD | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Plato de acero | |
otimizado para material | Plásticos reforzados con fibra; Piedra; Paneles de fibra-yeso; Goma | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 63 m/s | |
n.º máximo de rotações | 10.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 569610 115 | |
EAN/GTIN | 4027497070534 | |
Número do fabricante | A58031153E0000081 |