ADKW 150502X45 PDR ID5 Plaquita con Punta PCD y Un Solo Filo A Derechas, para el Fresado de Aluminio

N.º do artigo: 5695991
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5695991
EAN/GTIN 7291075216646
Número do fabricante 5695991
Número L L24200 28

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta