MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

N.º do artigo: 5695187
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5695187
EAN/GTIN 7291075145984
Número do fabricante 5695187
Número L L24210 54

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.35 mm, Tamaño de rosca M1.6, Tamaño de rosca M1.6, Tamaño de rosca M1.6, Tamaño de rosca M1.6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 39 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.35 mm
  • Tamaño de rosca M1.6
  • Longitud utilizable (LU) 4.8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta