APKT 100330R IC328 Plaquitas con Amplio Radio de Punta Rectificado

N.º do artigo: 5694965
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5694965
EAN/GTIN 7291075038835
Número do fabricante 5694965
Número L L23910 116

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta