HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Plaquitas de Fresado con Desprendimiento Pulido Muy Positivo para Aluminio

N.º do artigo: 5694633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5694633
EAN/GTIN 7291075174625
Número do fabricante 5694633
Número L L23910 467

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.49 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.49 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta