MM FF375R06-L49-2T06 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 2 Labios FEEDMILL para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

N.º do artigo: 5693138
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTIFEEDMASTER
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5693138
EAN/GTIN 7291075171013
Número do fabricante 5693138
Número L L24060 863

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,36″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,02″
  • Número de filos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 19,1″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.059″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.02″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.49″
  • fz(max): 0.0236 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 19.1″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 100 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta