SEKT 1204AFR-HM IC950 Plaquitas Cuadradas Súper Positivas para Aplicaciones de Acabado a 45º y Mecanizado Medio en Materiales Blandos.

N.º do artigo: 5690318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5690318
EAN/GTIN 7291075066913
Número do fabricante 5690318
Número L L24170 49

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.16 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta