ADMT 1505PDR-HS IC950 Plaquitas con Un Filo de Corte Fragmentador de Viruta para Desbaste

N.º do artigo: 5690088
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELISHRED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5690088
EAN/GTIN 7291075038606
Número do fabricante 5690088
Número L L23910 395

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.85 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.92 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.85 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.92 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta