Disco de rebarbação compacto (SiC) 203X25X51

N.º do artigo: 568733 203X25X51
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura×⌀ de perfuração Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • ⌀ do furo: 51

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de finura fino
Grau de dureza extra duro
⌀ do disco 203 mm
Largura 25 mm
⌀ do furo 51 mm
Versão 9S fine
Tipo de produto Muela compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568733 203X25X51
EAN/GTIN 4062406288624
Número do fabricante 568733 203X25X51

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Os discos compactos em velo criam um acabamento reprodutível, uma vez que os grãos de lixa sempre frescos estão sempre em ação. Sem mudança da geometria da peça, sem formação de ranhuras de lixamento, longa vida útil.

Aplicación:

Em bancadas de retificação ou retificadoras manuais com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1–2 e flange redutor n.º 568782. Retificador adequado de discos abrasivos n.º 568785.
Disco de rebarbar em velo de fibra enrolado. Para remover rebarbas maiores em peças prensadas, para arredondar concavidades e arestas sem rebarbas secundárias.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de rebarbação compacto (SiC) 203X25X51

Disco de rebarbação compacto (SiC) 203X25X51

sob pedido
Em stock
41 peças em stock
100,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
115,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 9S fine 6S fine
⌀ do furo 51 mm 51 mm
Largura 25 mm 25 mm
Grau de finura fino fino
Grau de dureza extra duro médio
⌀ do disco 203 mm 203 mm
Abreviatura abrasivo SiC SiC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta