Disco de rebarbação compacto (SiC) 203X25X51

N.º do artigo: 568731 203X25X51
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura×⌀ de perfuração Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • ⌀ do furo: 51

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de finura fino
Grau de dureza extradura
⌀ do disco 203 mm
Largura 25 mm
⌀ do furo 51 mm
Designação do fabricante DB-WL
Versão 9S fine
Tipo de produto Disco compacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568731 203X25X51
EAN/GTIN 638060297667
Número do fabricante 647084

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Os discos compactos em velo criam um acabamento reprodutível, uma vez que os grãos de lixa sempre frescos estão sempre em ação. Sem mudança da geometria da peça, sem formação de ranhuras de lixamento, longa vida útil.

Vantagem:

Em bancadas de retificação ou retificadoras manuais com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1–2 e flange redutor n.º 568782. Retificador adequado de discos abrasivos n.º 568785.
Disco de rebarbar em velo de fibra enrolado. Para remover rebarbas maiores em peças prensadas, para arredondar concavidades e arestas sem rebarbas secundárias.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta