{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 100 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ da cinta abrasiva | 90 mm | |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 289 mm | |
Designação do fabricante | SC-BF | |
Versão | A coarse | |
Cor | castanho | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva |
Número do artigo | 568561 100 | |
EAN/GTIN | 4001895524561 | |
Número do fabricante | 7100219069 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifita abrasiva ⌀ 90×100 mm 100
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | A coarse | A coarse |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | castanho | castanho |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | 100 mm |
Comprimento da cinta abrasiva | 289 mm | 320 mm |
⌀ da cinta abrasiva | 90 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Cinta abrasiva | Cinta abrasiva |