{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 120 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ da cinta abrasiva | 90 mm | |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | |
Designação do fabricante | KK770J | |
Motor de acionamento | Calandra acetinadora | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva |
Número do artigo | 568556 120 | |
EAN/GTIN | 4018875293423 | |
Número do fabricante | 727550 |