Minifita abrasiva ⌀ 90×100 mm 80

N.º do artigo: 568534 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,08 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,06 € / Peça
sob pedido
Em stock
112 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ da cinta abrasiva 90 mm
Largura da cinta abrasiva 100 mm
Comprimento da cinta abrasiva 289 mm
Designação do fabricante 337DC
Designação da granulometria 3M A300
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568534 80
EAN/GTIN 8718734418573
Número do fabricante 7000067810

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Minifitas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Grão de lixa prensado em paralelepípedos definidos. Alta densidade de grão para uma vida útil máxima. Sem obstrução graças aos canais definidos. Resultados de superfície consistentes durante todo o processo de lixamento, mesmo em chapas finas.

Aplicación:

Em retificadoras de superfície e calandras acetinadoras com rolos de alojamento n.º 568570568577 (⌀ do orifício 19 mm). Velocidade máxima 5000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta