{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 280 | |
Base abrasiva | Material no tejido para limpieza | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do rolo | 100 mm | |
Largura do rolo | 100 mm | |
⌀ do furo | 19 mm | |
n.º de rotações recomendado | 2.800 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cilindro lijador de material no tejido |
Número do artigo | 568475 280 | |
EAN/GTIN | 4045197526755 | |
Número do fabricante | 568475 280 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Rolo abrasivo de lamelas velo (A) 280
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
27,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
2
Peças
19,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
31,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
n.º de rotações recomendado | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. | 2.800 r.p.m. |
Comparação da granulometria | 280 | 280 | 280 |
Base abrasiva | Material no tejido para limpieza | Material no tejido para limpieza | Material no tejido para limpieza |
⌀ do rolo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Largura do rolo | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido |