Rolo abrasivo de lamelas tecido (A) 120

N.º do artigo: 568464 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,00 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    16,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
Base abrasiva Tecido
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do rolo 100 mm
Largura do rolo 50 mm
⌀ do furo 19 mm
n.º de rotações recomendado 3.700 r.p.m.
Tipo de produto Rolo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568464 120
EAN/GTIN 4045197680679
Número do fabricante 568464 120

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disposição das lâminas em leque do tecido abrasivo em torno do eixo do rolo abrasivo. Dimensões padrão ⌀ 100×100 mm ou modelo estreito ⌀ 100×50 mm para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de ⌀ 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.

Aplicación:

Para remoção de ferrugem, desincrustação, rebarbagem e para a retificação longitudinal.

Nota:

Para compensação da largura em rolos estreitos ⌀ 100×50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta