{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | misturado com carboneto de silício (SiC) | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
⌀ da escova D1 | 100 mm | |
Largura da escova | 70 mm | |
⌀ do furo | 19 mm | |
Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
Tipo de produto | Escova de acetinar |
Número do artigo | 568436 | |
EAN/GTIN | 4017359204351 | |
Número do fabricante | 32382819 |