T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC5400 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresas a 65°

N.º do artigo: 5684111
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T465 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5684111
EAN/GTIN 7291075285239
Número do fabricante 5684111
Número L L23970 250

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta