EFP-E5CF 20-48C20R3.4M104 IC903 Fresas de Metal Duro Integral con Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Paso Diferencial y Amplio Radio en el Filo Frontal, para Aplicaciones de Desbaste

N.º do artigo: 5682662
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5682662
EAN/GTIN 7291075301717
Número do fabricante 5682662
Número L L24180 185

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 104 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 3.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.7 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 104 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta