T490 LNHT 130612PNTR IC810 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5680609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5680609
EAN/GTIN 7291075229356
Número do fabricante 5680609
Número L L23970 228

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.81 mm, Espesor de la plaquita (S) 13 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Imagen 1.
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.81 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta