Boremático ABS digital, pulgadas / métrico, 0.275-0.35 ″

N.º do artigo: 568-461
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
Tipo de produto Instrumento de medición para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 568-461
EAN/GTIN 4946368636443
Número do fabricante 568-461
Número L L40010 11701

Descrição

Descripción:

Tambor graduado y manguito, cromado satinado, hasta 12 mm: Ø 17 mm sobre 12 mm: Ø 23 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,275 - 0,35
Valor del paso de los dígitos: 0,00005″ / 0,001 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta