Disco ABRALON™ 4000

N.º do artigo: 567901 4000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
sob pedido
Em stock
373 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ABRALON™
Abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 4.000
Base abrasiva Red tejida
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 77 mm
Motor de acionamento Lijadora excéntrica
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567901 4000
EAN/GTIN 6416868636741
Número do fabricante 8A20302097

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O sistema patenteado de acabamento ABRALON™ consiste numa rede tecida com revestimento de carboneto de silício sobre uma fina camada de espuma. Os benefícios são:
  • A rede abrasiva permite a livre circulação de água ou ar, o pó de lixagem é efetivamente removido.
  • Alta eficiência – tempo de trabalho reduzido e longa vida útil.

Aplicación:

Para retificação a seco ou a húmido manual e automática de contornos, moldes, metais com elevadas exigências de superfície até ao polimento preliminar.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta