Tiras abrasivas autoaderentes ABRANET® 240

N.º do artigo: 567840 240
(78,89 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Em stock
1 186 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ABRANET®
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 240
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da lixa 70 mm
Comprimento da lixa 125 mm
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567840 240
EAN/GTIN 6416868527728
Número do fabricante 5414905025

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos autoaderentes constituídos por tecido de poliamida revestido com grão de lixa numa estrutura tipo rede com milhares de orifícios.

Ventaja:

  • Retificação sem pó: menor impacto no local de trabalho e no ambiente.
  • Sem obstruções do disco abrasivo (defeitos de superfície, nós de poeira são evitados).
  • Garantidamente melhores superfícies com menos consumo de abrasivos.
  • Alta eficiência – o desempenho de desbaste aumenta muitas vezes, dependendo da superfície.

Aplicación:

Tiras autoaderentes ABRANET® para utilização em lixadoras orbitais ou para uso manual com o bloco abrasivo manual n.º 567856.
Retificação de vernizes, enchimentos, primários, plásticos (reforçados com fibra), ligas de alumínio e ligas não ferrosas, componentes de mobiliário.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta