Disco abrasivo autoaderente ABRANET® 120

N.º do artigo: 567802 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,28 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,07 € / Peça
sob pedido
Em stock
687 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ABRANET®
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 120
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Motor de acionamento Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567802 120
EAN/GTIN 6416868668025
Número do fabricante 5423205012

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos autoaderentes constituídos por tecido de poliamida revestido com grão de lixa numa estrutura tipo rede com milhares de orifícios.

Ventaja:

  • Retificação sem pó: menor impacto no local de trabalho e no ambiente.
  • Sem obstruções do disco abrasivo (defeitos de superfície, nós de poeira são evitados).
  • Garantidamente melhores superfícies com menos consumo de abrasivos.
  • Alta eficiência – o desempenho de desbaste aumenta muitas vezes, dependendo da superfície.

Aplicación:

Retificação de vernizes, enchimentos, primários, plásticos (reforçados com fibra), ligas não ferrosas e de alumínio, componentes de mobiliário.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo autoaderente ABRANET® 120

Disco abrasivo autoaderente ABRANET® 120

sob pedido
Em stock
687 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
1,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
622 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Granulometria 120 120
velocidade periférica máxima 40 m/s 40 m/s
⌀ do disco 125 mm 150 mm
Abreviatura abrasivo A A
Série ABRANET®
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta