{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ABRANET® | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 180 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 77 mm | |
Motor de acionamento | Lijadora excéntrica | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567801 180 | |
EAN/GTIN | 5435006666533 | |
Número do fabricante | 5420305018 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® 180
sob pedido
Em stock
539 peças em stock
0,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulometria | 180 | 180 |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ do disco | 77 mm | 150 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |