Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 240

N.º do artigo: 567796 240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,65 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
223 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 240
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Número de orifícios de aspiração 15
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567796 240
EAN/GTIN 4045197891310
Número do fabricante 567796 240

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com um suporte de película estável. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces.

Ventaja:

  • Padrão de polimento mais uniforme graças ao excelente apoio do grão.
  • Resistência a rasgos melhorada no caso de carga sobre as arestas.

Aplicación:

Pode ser utilizado a seco e a húmido em madeira, verniz, metal e superfícies de plástico.
Grão de lixa de corindo de alta qualidade (A), dispersão aberta. Uso universal para lixagem preliminar, intermédia e final.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 240

Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos 240

sob pedido
Em stock
223 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 570 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
790 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 100  Peças
0,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de orifícios de aspiração 15 15 15
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Granulometria 240 240 240
velocidade periférica máxima 40 m/s 40 m/s 40 m/s
⌀ do disco 150 mm 150 mm 150 mm
Abreviatura abrasivo A A A
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente Disco abrasivo autoaderente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta