Disco abrasivo autoaderente (CER) Hookit 775L Perfuração múltipla 180

N.º do artigo: 567791 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,89 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 775L
Abrasivo Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 180
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Designação do fabricante Hookit 775L
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567791 180
EAN/GTIN 30076308642649
Número do fabricante 7100064177

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com um suporte de película estável. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces.

Ventaja:

  • Padrão de polimento mais uniforme graças ao excelente apoio do grão.
  • Resistência a rasgos melhorada no caso de carga sobre as arestas.

Aplicación:

Pode ser utilizado a seco e a húmido em madeira, verniz, metal e superfícies de plástico.
Grão de lixa de precisão Cubitron™ II mais vantajoso em grandes superfícies (processamento de chapas) devido a um desbaste mais rápido e um acabamento de superfície mais uniforme.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta