Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 8 furos 60

N.º do artigo: 567745 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,58 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,49 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 968 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Granulometria 60
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Número de orifícios de aspiração 8
Motor de acionamento Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567745 60
EAN/GTIN 4002748776595
Número do fabricante 177659

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Papel de lixa Starcke 540 FK (papel F, grão 40 a 180) ou Starcke 544 C3K (grão 240 – 800, revestido com estearato) com alta resistência e dispersão densa.
Elevado rendimento de lixamento devido ao corindo com tratamento especial (A).
A parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral e é autoadesiva para trocas rápidas de disco.
Com 8 orifícios para Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 com aspiração.

Aplicación:

Uso universal para retificação de metal, metal não ferroso, verniz, tinta, madeira, plástico.
Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567885/567990. Velocidade periférica máxima de 40m/s.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta