Discos de desbaste para hierro fundido 178 x 8

N.º do artigo: 567352
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567352
EAN/GTIN 9003175673520
Número do fabricante 567352

Descrição

Descripción:

Esta herramienta está diseñada para su uso en todos los materiales de fundición y es especialmente adecuada para trabajos de enyesado. El Basic muela de desbaste tiene una alta estabilidad dimensional y es elegante y duradero incluso a baja presión de contacto.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: AC 30 N- BF
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 8 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 8 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Buena relación entre la eficiencia y la vida útil
  • Incluso a baja presión de contacto, el disco es agresivo y cómodo de manejar

Aplicación:

  • Adecuado para su uso en todos los materiales fundidos, especialmente para la limpieza de fundición

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta