{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 150 | |
Grau de finura | médio | |
Grau de dureza | médio | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Versão | 6 A medium | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 60 m/s | |
Tipo de produto | Disco compacto |
Número do artigo | 567005 150 | |
EAN/GTIN | 4067263516682 | |
Número do fabricante | 567005 150 |