MT LNHU 3005 I4.00ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Interiores ISO

N.º do artigo: 5669486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669486
EAN/GTIN 7291075376166
Número do fabricante 5669486
Número L L24290 147

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 4 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 4 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta