MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriores e Interiores, Perfil Total NPTF, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

N.º do artigo: 5669478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669478
EAN/GTIN 7291075376920
Número do fabricante 5669478
Número L L24290 132

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 2.209 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Paso de rosca (TP) 2.209 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta