MT LNHT 1403 18NPT IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriores e Interiores, Perfil Total NPT, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

N.º do artigo: 5669467
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669467
EAN/GTIN 7291075376722
Número do fabricante 5669467
Número L L24290 116

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Paso de rosca (TP) 1.411 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta