MT LNHT 1202 I18UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

N.º do artigo: 5669452
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669452
EAN/GTIN 7291075375183
Número do fabricante 5669452
Número L L24290 80

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.411 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta