ECI-H4S 312-312C312CFE2.5 IC608 Corta, Fresas de 4 hélices con diferente hélice y paso variable, para amortiguación de vibraciones

N.º do artigo: 5669386
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669386
EAN/GTIN 7291075362763
Número do fabricante 5669386
Número L L24180 2122

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.312″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.012″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.312″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.31″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta