ECI-H4S 250-250C250CFE2.5 IC608 Corta, Fresas de 4 hélices con diferente hélice y paso variable, para amortiguación de vibraciones

N.º do artigo: 5669385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669385
EAN/GTIN 7291075362756
Número do fabricante 5669385
Número L L24180 2116

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.01″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1/4″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta