MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Interiores ISO

N.º do artigo: 5669332
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669332
EAN/GTIN 7291075376043
Número do fabricante 5669332
Número L L24290 57

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta