MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 3 Labios, para Chaflanado Superior e Inferior

N.º do artigo: 5669258
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Placa de corte para avellanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669258
EAN/GTIN 7291075267105
Número do fabricante 5669258
Número L L24060 152

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diámetro de corte (DC) 7.4 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Diámetro de corte (DC) 7.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta