EC-E4L 02-4/06C04CF50 IC900 Fresas de Metal Duro Integral con Desahogo 3xD, 4 Labios, Hélice de 38° y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 5669245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669245
EAN/GTIN 7291075228113
Número do fabricante 5669245
Número L L24180 1829

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.08 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 1.95 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta