EC-B6 06-06/14C06R.25H50 IC702 Fresas de Metal Duro Integral Extra Largas de 6 Labios, Hélice de 45º, para Acabado en Materiales Templados de Hasta 65 HRC

N.º do artigo: 5669210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669210
EAN/GTIN 7291075022926
Número do fabricante 5669210
Número L L24180 946

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 5.85 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 14 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta