EC-A2 040-050/20C6R.5H55 IC702 Fresas de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice de 30º y Radio de Punta, para Paredes Delgadas en Materiales Templados de Hasta 65 HRC

N.º do artigo: 5669179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669179
EAN/GTIN 7291075358896
Número do fabricante 5669179
Número L L24180 281

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 55 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.02 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.006 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 3.85 mm
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta