EC-A2 008-012/4C4R.1H45 IC702 Fresas de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice de 30º y Radio de Punta, para Paredes Delgadas en Materiales Templados de Hasta 65 HRC

N.º do artigo: 5669135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669135
EAN/GTIN 7291075358476
Número do fabricante 5669135
Número L L24180 475

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.003 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.001 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 0.75 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta