EB-A2 015-012/06C4H45 IC702 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice de 30°, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 65 HRc

N.º do artigo: 5669049
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5669049
EAN/GTIN 7291075022292
Número do fabricante 5669049
Número L L24180 2639

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 1.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.75 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 1.45 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta