{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GB-DH | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Comparação da granulometria | 50 | |
Grau de finura | extra grosso | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Designação do fabricante | GB-DH | |
Versão | A coarse super duty | |
Cor | azul | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Velo abrasivo |
Número do artigo | 566902 50 | |
EAN/GTIN | 50048011644009 | |
Número do fabricante | 7000046264 |