S845 SNMU 1806ANR-RM IC810 Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

N.º do artigo: 5668862
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668862
EAN/GTIN 7291075360745
Número do fabricante 5668862
Número L L23910 506

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 3.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta