LNET 18-M1.50-NO3-C-CL10 IC908 Plaquitas Intercambiables para el Fresado de Engranajes DIN 3972 Perfil Básico ,,

N.º do artigo: 5668663
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MODUGEAR
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668663
EAN/GTIN 7291075391176
Número do fabricante 5668663
Número L L23970 292

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 18 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.5 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta