MM HCD160-090-2T10-N IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios para Chaflanado, Avellanado y Punteado

N.º do artigo: 5668637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668637
EAN/GTIN 7291075163841
Número do fabricante 5668637
Número L L24060 72

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 1.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 31.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 1.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 31.75 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 140 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta