MM ECF120-16/500-4T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

N.º do artigo: 5668621
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668621
EAN/GTIN 7291075173680
Número do fabricante 5668621
Número L L24060 825

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 1/2″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 0,079″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,122″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,963″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 0.079″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.122″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 0.963″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta