H690 TNKX 160610PNTR IC5100 Plaquitas Triangulares con 6 Filos de Corte Helicoidales para Escuadras a 90º

N.º do artigo: 5668377
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIDO 690
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668377
EAN/GTIN 7291075314458
Número do fabricante 5668377
Número L L23910 376

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta